BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme | AJ6WKH

BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme

På lager
Vare: AJ6WKH Modell: IDVSM4406T-4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

392 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Base150
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame444T
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
Bly3 # 2/0
MonteringF1
Antall poler4
Produksjon150 HP
Fase3
Servicefaktor1.00
typenA44078M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 805.05
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)103.51
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 90BC03J30X
    • FLUX AMPS: 66.6
    • Navneplate nr .: 000613007HV

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBaseNedbrytningsmomentHPIsolasjonMagnetiserende strømMaks. RPMMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F162 313 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F167 554 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F127 537 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Fot31 930 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F141 080 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F153 560 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F185 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4406T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hk, TEFC, 445T Ramme
392 461 NOK / enhet