BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WJX

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6WJX Modell: IDVSM3665T

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Base TypeRigid
Duty CycleKontinuerlig bruk klassifisert
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
RammestørrelseL184TC
Forsterker med full belastning12.8
HP5
Omformer vurdertJa
MonteringFot
Total høyde11.88
Total lengde17.12
FaseTre
RPM1800
Servicefaktor1
Skaft Dia.1.125
Akselhøyde (in.)4.5
AkseltypeGlatt aksel m / 0.25 x 0.25 nøkkel
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringshullmønsterlengde (tommer): 4.5, 5.5
    • Montering hull mønster bredde (i): 7.5

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBaseNedbrytningsmomentHPIsolasjonMagnetiserende strømMaks. RPMMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1103 233 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1111 916 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F145 620 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F168 056 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F188 732 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1142 110 NOK
BALDOR MOTOR IDVSM4104T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TC Ramme | AJ6WKB IDVSM4104T72/36RG-30TEF32/162700F1155 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ramme
31 930 NOK / enhet