BALDOR MOTOR EM4108T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ramme | AJ6UHF

BALDOR MOTOR EM4108T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ramme

På lager
Vare: AJ6UHF Modell: EM4108T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 655 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps68/34
BaseRG
Nedbrytningsmoment222 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame286TS
Dreiemoment med full belastning44.5 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP30
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning10.1 Amps
Antall poler02
Produksjon30
Fase3
Power Factor90
RevisjonC
RPM3520
Temp. Stige88 grader C
typen0950M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 156.15
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M4108T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 124 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 64.8 LB-FT
    • Startstrøm: 288 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFrameampsBaseRammematerialeRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.545 636 NOK
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Stryke-7.9 A--56 470 NOK
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1053 459 NOK
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasemotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1531 822 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2038 581 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2048 842 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1539 175 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ramme
66 655 NOK / enhet