BALDOR MOTOR EM4106T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ramme | AJ6UHA

BALDOR MOTOR EM4106T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 3600 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6UHA Modell: EM4106T-8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps52
BaseRG
Nedbrytningsmoment86.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame256T
Dreiemoment med full belastning29.9 LB-FT
HP20
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 8
MonteringF1
Strøm uten belastning14.1 Amps
Antall poler02
Produksjon20
Fase3
Power Factor90
RevisjonC
RPM3510
Temp. Stige85 grader C
typen0932M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 108.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 48.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 41.5 LB-FT
    • Startstrøm: 347 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-66 882 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S81 097 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefase lukket motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C73 100 NOK
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D21 401 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E23 779 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D25 153 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefaset lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hk16.55 "75-25 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM4106T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 3600 o/min, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T ramme
80 234 NOK / enhet