BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ramme | AJ6TYY

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ramme

På lager
Vare: AJ6TYY Modell: EM3546T-8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment12.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame143T
Dreiemoment med full belastning2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning2.25 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor71
RevisjonD
RPM1760
Temp. Stige42 grader C
typen3519M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3546T -8
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 8.34 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 6.05 LB-FT
    • Startstrøm: 27.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRevisjonPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-66 882 NOK
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ramme | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S81 097 NOK
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefase lukket motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C73 100 NOK
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E23 779 NOK
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefase lukket motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ramme | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D25 153 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefaset lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hk16.55 "75-25 822 NOK
BALDOR MOTOR EM3615T-8 Trefaset lukket motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCN EM3615T-8-15.2 A51.1 LB-FT45.000 hk18.04 "78-26 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ramme
21 401 NOK / enhet