BALDOR MOTOR EM2559T-4CI Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, 405T Frame | AJ6TRB

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 125 hk, 405T ramme

På lager
Vare: AJ6TRB Modell: EM2559T-4CI

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

186 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps141
KlasseLAGER
utformingB
DutyKONT
KabinettDP
Frame405T
HP125
Hz60
IsolasjonB
IsolasjonsklasseB
KVAR25.0
Bly3 # 4 (02 per gruppe)
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon125 HP
Fase3
RevisjonD
RPM1785
Servicefaktor1.15
typenA40064M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 503.1
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)88.27
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drivlager: 80BC03J30X
    • Navneplate nr .: NP2383L

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---44 755 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F27 036 NOK
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--11.7 A---56 007 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-42 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F39 702 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F32 662 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F35 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4CI trefasemotor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 125 hk, 405T ramme
186 194 NOK / enhet