BALDOR MOTOR EL11318 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H Ramme | AJ6TFZ

BALDOR MOTOR EL11318 enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ramme

På lager
Vare: AJ6TFZ Modell: EL11318

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame56H
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning4.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528LC
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde11.75 "
Fase1
Power Factor93
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 115 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 82.60%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hk-F--6 508 NOK
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hk-F--7 766 NOK
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hk-F--6 873 NOK
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hk-F--6 998 NOK
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-8 284 NOK
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hk-F--7 315 NOK
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-7 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EL11318 enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ramme
10 780 NOK / enhet