BALDOR MOTOR ECP844252T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 250 hp, 3 Phase, TEFC, 449TS Frame | AJ6RPA

BALDOR MOTOR ECP844252T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 250 hk, 3-fase, TEFC, 449TS-ramme

På lager
Vare: AJ6RPA Modell: ECP844252T-5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

681 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps212
utformingB
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame449TS
Rammestørrelse449TS
Fett typePOLYREX EM
HP250
Hz60
IsolasjonF
IsolasjonsklasseF
KVAR23.0
Bly3 # 1/0 (02 per gruppe)
MonteringF1
Støynivå86DBA
Antall poler02
Antall spilleautomater48
Produksjon250 HP
Fase3
RevisjonA
RPM3570
Servicefaktor1.15
temp215
typenA44128M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1252.8
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Navneplate nr .: 000613007ET
    • NEI. ROTORSTANGER: 40

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118049 617 NOK
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118052 057 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176550 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP844252T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 250 hk, 3-fase, TEFC, 449TS-ramme
681 976 NOK / enhet