BALDOR MOTOR ECP4417T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEFC, 405T Frame | AJ6RGJ

BALDOR MOTOR ECP4417T-4 kraftig motor, 460V, 900 o/min, 60 Hz, 50 hk, 3-fase, TEFC, 405T ramme

På lager
Vare: AJ6RGJ Modell: ECP4417T-4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

258 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
Omgivende (C)40 grader
amps63.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame405T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning63.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeA40060M
Antall poler8
Produksjon50.000 hk
Total lengde38.2 "
Fase3
Power Factor80
Servicefaktor1.15
Speed890 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet900 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 547.2
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)105.41
Skipets bredde (cm)88.27
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konstant dreiemomenthastighetsområde: Jun-60
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: F
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 4 AWG
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseldiameter: 2.875 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingampsNedbrytningsmomentMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0868 092 NOK
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmontert--45 378 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4417T-4 kraftig motor, 460V, 900 o/min, 60 Hz, 50 hk, 3-fase, TEFC, 405T ramme
258 599 NOK / enhet