Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 48 tommer lengde | AD7ELC 4DYE9

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 48 tommer lengde

På lager
Vare: AD7ELC Modell: FTG-24-AA-CS-48Kryssreferanse: 4DYE9
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
5 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel metallslangemontering
Flettemateriale304 rustfritt stål
Diameter1 1 / 2 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)12
MonteringstypeKarbonstål MNPT
Slangemateriale321 rustfritt stål
Lengde48 "
Maks. Temp.1500 F
Maks. Arbeids press350 PSI
Rørstørrelse1-1/2-11-1/2"
Statisk Min. Bend Radius (In.)4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8307103000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PENFLEX FTG-24-AA-CS-18 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 18 tommer lengde | AD7EKZ 4DYE6 FTG-24-AA-CS-1818 "4 341 NOK
PENFLEX FTG-24-AA-CS-24 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 24 tommer lengde | AD7ELA 4DYE7 FTG-24-AA-CS-2424 "4 553 NOK
PENFLEX FTG-24-AA-CS-36 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 36 tommer lengde | AD7ELB 4DYE8 FTG-24-AA-CS-3636 "4 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENFLEX FTG-24-AA-CS-48 Flexiblehoseassy 1-1/2-11-1/2 tommer 48 tommer lengde
5 136 NOK / enhet