BALDOR MOTOR ECP2395T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 286T Ramme | AJ6RAC

BALDOR MOTOR ECP2395T-4 kraftig motor, 460V, 900 o/min, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 286T ramme

På lager
Vare: AJ6RAC Modell: ECP2395T-4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121 237 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps21.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment202 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame286T
Dreiemoment med full belastning89.4 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning13.6 Amps
Antall poler08
Produksjon15 HP
Fase3
Power Factor69
RevisjonF
RPM880
Temp. Stige72 grader C
typen1060M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 215.55
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 236 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2178E
    • Opptrekksmoment: 164 LB-FT
    • Startstrøm: 120 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP RatingampsNedbrytningsmomentMaks. HastighetMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0644 380 NOK
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0868 092 NOK
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmontert--45 378 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T Motor for kraftig bruk, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3-fase, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0657 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP2395T-4 kraftig motor, 460V, 900 o/min, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 286T ramme
121 237 NOK / enhet