BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNK

BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56C-ramme

På lager
Vare: AJ6QNK Modell: CWDL3507

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
amps10.6/5.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment6.86 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning2.24 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsolasjonF
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning4.05 Amps
Antall poler04
Produksjon. 75
Fase1
Power Factor67
RPM1725
Temp. Stige80 grader C
typen3524L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 8.78 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1496L
    • Opptrekksmoment: 5.52 LB-FT
    • Startstrøm: 34.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenHPStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR CWDL3504 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNJ CWDL3504D7.4/3.74.62 LB-FT172580 grader C3520L.52.89 Amps13 122 NOK
BALDOR MOTOR CWDL3509 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNL CWDL3509AA11.8/5.94.25 LB-FT345090 grader C3520L13.2 Amps11 035 NOK
BALDOR MOTOR CWDL3510 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 1 Phase, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNM CWDL3510B11.8/5.97.19 LB-FT1725104 grader C3528L13.48 Amps13 536 NOK
BALDOR MOTOR CWDL3513 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNN CWDL3513Z16/85.4 LB-FT345090 grader C3524L1.53.9 Amps13 631 NOK
BALDOR MOTOR CWDL3514 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6QNP CWDL3514B12.4/6.212.1 LB-FT172582 grader3532LC1.51.76 Amps16 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CWDL3507 White Washdown Motor, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fase, TEFC, 56C-ramme
11 781 NOK / enhet