BALDOR MOTOR CEM3546T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PMZ

BALDOR MOTOR CEM3546T trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC ramme

På lager
Vare: AJ6PMZ Modell: CEM3546T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.1-3/1.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment12.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame143TC
Dreiemoment med full belastning2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1 Amps
Antall poler04
Produksjon1
Fase3
Power Factor71
RevisjonE
RPM1760
Temp. Stige43 grader C
typen3519M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for varierende dreiemomentapplikasjoner og 20: 1 jevnt dreiemomenthastighetsområde med justerte frekvensomformere i riktig størrelse
    • Gir montering i alle posisjoner
    • Har støpejern og kraftige stålrammer for holdbarhet og vibrasjonsdemping
    • Utstyrt med en 7/8 tommers nøkkelutgangsaksel for effektiv dreiemomentoverføring
    • Kulelagre sørger for minimum rotasjonsfriksjon

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--51 987 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--52 524 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--47 741 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-13 596 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--14 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3546T trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC ramme
12 995 NOK / enhet