BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6PCF

BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PCF Modell: CDP3603

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm14
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5031A01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame184TC
HP3
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon3
RevisjonQ
RPM1750
typen3649P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Helt lukket DC-motor som brukes til drift av pumper, vifter, kompressorer, maskiner og verktøy
    • 184TC stålramme for beskyttelse mot støv og fuktighet, vifte avkjølt for effektiv varmespredning
    • Drevet av en permanent magnet med en ankerspenning på 180 VDC og en strømstyrke på 14 A.
    • Kan produsere maksimal hastighet og effekt på henholdsvis 1750 RPM og 3 HP
    • Funksjoner klasse F isolasjon og lagre smurt med Polyrex EM for håndteringstemperaturer mellom -20 og 300 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjonRPMtypenSpenningBørsterPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0121 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3603 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme
97 954 NOK / enhet