Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BACHARACH 0024-8512 forbrenningsanalysatorsett | AC6VXY 36M789

BACHARACH 0024-8512 Forbrenningsanalysatorsett

På lager
Vare: AC6VXY Modell: 0024-8512Kryssreferanse: 36M789
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
16 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForbrenningsanalysatorsett
Batteritype4 AA Alkalisk
Konsentrasjon av karbondioksid0.1 til et drivstoffavhengig maksimum (i %)
Måleområde for karbonmonoksid0 - 2,000 ppm
Forbrenningseffektivitet0.1 å 100%
ViseLCD-skjerm med høy kontrast og bakgrunnsbelysning
Drivstoff type5 forhåndsprogrammerte drivstoffalternativer, naturgass, olje #2, olje #6, parafin, B5 og propan/LPG
Oksygenkonsentrasjon0.0% til 20.9%
Primær / omgivelsestemperatur23 til 113 grader F
Stack Temp.-4 til 1202 grader F
typenInTech Residential

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9027908950
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overflødig luft (0 til 250%)

Produktvarianter

ProduktModellMåleområde for karbonmonoksidViseDrivstoff typetypenPris
BACHARACH 0024-8511 forbrenningsanalysatorsett | AC6VXX 36M788 0024-85110 - 2,000 ppmLCD-skjerm med høy kontrast og bakgrunnsbelysning5 forhåndsprogrammerte drivstoffalternativer, naturgass, olje #2, olje #6, parafin, B5 og propan/LPGInTech Residential12 614 NOK
BACHARACH 0024-8523 forbrenningsanalysatorsett | AC6VXZ 36M790 0024-85230 - 2,000 ppmLCD-skjerm med høy kontrast og bakgrunnsbelysning5 forhåndsprogrammerte drivstoffalternativer, naturgass, olje #2, olje #6, parafin, B5 og propan/LPGInTech Residential13 718 NOK
BACHARACH 0024-8517 forbrenningsanalysatorsett | AC6VYA 36M793 0024-85170 - 4,000 ppmFullfarget bakgrunnsbelyst LCD-skjerm9 forhåndsprogrammerte drivstoffalternativer, naturgass, olje #2, olje #4, olje #6, propan, kull, tre, parafin, B5 og 2 tilpassetINSIGHT Plus Residential24 390 NOK
BACHARACH 0024-8518 forbrenningsanalysatorsett | AC6VYB 36M794 0024-85180 - 4,000 ppmFullfarget bakgrunnsbelyst LCD-skjerm9 forhåndsprogrammerte drivstoffalternativer, naturgass, olje #2, olje #4, olje #6, propan, kull, tre, parafin, B5 og 2 tilpassetINSIGHT Plus Residential29 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BACHARACH 0024-8512 Forbrenningsanalysatorsett
16 856 NOK / enhet