Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator | AA6LVX 14G850

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator

På lager
Vare: AA6LVX Modell: 4033Kryssref.: 14G850
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
82 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSignalgenerator
ViseGrafisk LCD
impedans50 ohm typisk
InterfaceRS-232 og GPIB
StrømkildeLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VA
typenPuls

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8543200000
OpprinnelseslandIL

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighet for frekvensvalg (%) (0-100)
    • Annet bølgeformområde (0.1 Hz til 50 MHz (puls))
    • Utgangs amplitude (10 Vpp til 50 ohm utgang)
    • Spesielle funksjoner: Fleksible triggermoduser, gated burst og ekstern bredde, programmerbar via GPIB og RS-232; SCPI-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellViseInterfaceStrømkildetypenPris
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel Pulse Generator | AA6LVY 14G851 4034Grafisk LCDRS-232 og GPIBLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VAPuls124 746 NOK
B&K PRECISION 4007B funksjonsgenerator 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD-skjerm-AC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon6 248 NOK
B&K PRECISION 4013B funksjonsgenerator 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BLCD-skjerm-AC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon6 882 NOK
B&K PRECISION 4014B Funksjonsgenerator 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon7 548 NOK
B&K PRECISION 4040B Funksjonsgenerator 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon8 684 NOK
B&K PRECISION 4053B signalgenerator, 4.5 tommer farge LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform9 809 NOK
B&K PRECISION 4054B signalgenerator, 4.5 tommer farge LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform11 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator
82 859 NOK / enhet