Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 4013B funksjonsgenerator 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION 4013B funksjonsgenerator 12mhz

På lager
Vare: AC7VPM Modell: 4013BKryssreferanse: 38W998
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
6 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSignalgenerator
ViseLCD-skjerm
impedans50 Ohms
StrømkildeAC-inngang (110V / 220V)
Sinusbølgeområde (MHz)0.1 Hz til 12 MHz
Square Wave Range (MHz)0.1 Hz til 12 MHz
Feie TypeKontinuerlig
typenDDS-funksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8543200000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Nøyaktighet for frekvensvalg (%) (0-100)
    • Annet bølgeformområde (trekant 0.1 til 12 MHz)
    • Utgangs amplitude (10 mV til 10 Vp-p)
    • Utgangsdemping (+/- 0.5 dB til 1 MHz, +/- 1 dB til 12 MHz)
    • Sinusbølgeforvrengning (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, mindre enn -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, mindre enn -30 dBc)
    • Sinus- / firkantbølgenøyaktighet (0.01% +/- 0.186 Hz)
    • Sq. Wave Rise / Fall Time (nS) (mindre enn 20)
    • Feie (lineær og logaritmisk, opp eller ned)
    • Feieområde (kurvavhengig avhengig)
    • Sweep Rate (20 ms til 100 s)
    • Spesielle funksjoner: Kortslutningsbeskyttelse på utgang

Produktvarianter

ProduktModellViseInterfaceStrømkildetypenPris
B&K PRECISION 4033 50 Mhz pulsgenerator | AA6LVX 14G850 4033Grafisk LCDRS-232 og GPIBLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VAPuls82 859 NOK
B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel Pulse Generator | AA6LVY 14G851 4034Grafisk LCDRS-232 og GPIBLinjeinngang: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, maks 50 VAPuls124 746 NOK
B&K PRECISION 4007B funksjonsgenerator 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BLCD-skjerm-AC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon6 248 NOK
B&K PRECISION 4014B Funksjonsgenerator 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon7 548 NOK
B&K PRECISION 4040B Funksjonsgenerator 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BLCD-fargeskjermUSBAC-inngang (110V / 220V)DDS-funksjon8 684 NOK
B&K PRECISION 4053B signalgenerator, 4.5 tommer farge LCD, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform9 809 NOK
B&K PRECISION 4054B signalgenerator, 4.5 tommer farge LCD, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054B4.5 "fargeskjerm-AC-inngang (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funksjon/vilkårlig bølgeform11 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 4013B funksjonsgenerator 12mhz
6 882 NOK / enhet