Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 hardstålbor høyre hånd 3/8 tommer 6 tommer lengde | AD9ZFT 4VYX5

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 hardstålbor høyre hånd 3/8 tommer 6 tommer lengde

På lager
Vare: AD9ZFT Modell: SP-12Kryssreferanse: 4VYX5
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor av hardt stål
Desimal ekvivalent0.375
Drill Point120 grader
FinishBright
Brøkstørrelse3 / 8 "
KlasseEkstra hardt stål
Liste nummer1844
MaterialeKarbid tippet
Total lengde6"
Shank Dia.3 / 8 "
typenHøyre hånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & A MANUFACTURING CO. SP-12 hardstålbor høyre hånd 3/8 tommer 6 tommer lengde
105NOK / enhet