B/A PRODUCTS CO.

B/A Products, med hovedkontor i Columbia, Maryland, USA, har produsert løfte- og slepeløsninger for bilindustrien, brann- og redningsindustrien, produksjon og vedlikehold og reparasjon siden 1978. Les mer

filtre

Materialhåndtering

G10-3810SGGG8-58H11-12WGH11-38WGH11-12G7SHL9-W69-W49-W3N711-8E38-105DJ11-DC516N711-1

Pneumatikk

38-2038-27

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

N711-2-LG10-5810SGGG10-51620SGGG10-51610SGGG10-1220SGGG10-1210SGGN711-2G711-10CLG711-2CL11-516WGHN711-3212G10-12FGO

Materialhåndtering filtre

Blokker og skiver

  • Snatch Block
  • Snatch Block
  • Snatch Block
  • Snatch Block+6
B/A PRODUCTS CO.

Snatch Block

Artikkel (9)

Lastebånd

  • Fest bånd
  • Fest bånd
  • Fest bånd
  • Fest bånd
B/A PRODUCTS CO.

Fest bånd

Artikkel (4)
Utskifting av fastspenningsrem Ratchet 14 føtter
Varenummer: AD3BHU
Modell: 38-200-L
700NOK / enhet
Legg i handlevognen

Kjede og kabel kroker

  • Grip kroker
  • Grip kroker
  • Grip kroker
  • Grip kroker+7
B/A PRODUCTS CO.

Grip kroker

Artikkel (10)
  • Slipkrok
  • Slipkrok
  • Slipkrok
B/A PRODUCTS CO.

Slipkrok

Artikkel (3)

Kjedeslynger

Kjedeslynge 3/8 8800 lb 10 fot
Varenummer: AD3DLJ
Modell: G10-3810SGG
3 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Kjeder

  • Transportkjede
  • Transportkjede
  • Transportkjede
B/A PRODUCTS CO.

Transportkjede

Artikkel (7)
Kjettinggrad 100 9/32 størrelse 30 fot 4300 lb
Varenummer: AA4GJC
Modell: G10-932-30
426NOK / enhet
Legg i handlevognen

Connecting og Clevis Links

Pear Link 9/16 inch 5400 Lb klasse 70
Varenummer: AD3CYU
Modell: N711-8E
/ enhet
RFQ
  • Dobbel Clevis Link
  • Dobbel Clevis Link
B/A PRODUCTS CO.

Dobbel Clevis Link

Artikkel (3)

Last inn bindemidler

  • Skrallebelastning
  • Skrallebelastning
B/A PRODUCTS CO.

Skrallebelastning

Artikkel (3)

Sjakler og tilbehør

Metallsjakler
B/A PRODUCTS CO.

Metallsjakler

Artikkel (3)

Bindinger

Soft Tie Multi Car Carrier
B/A PRODUCTS CO.

Soft Tie Multi Car Carrier

Varenummer: AF6DDH
Modell: BA-R100
624NOK / enhet
RFQ

Web Sling Wear Pads

Slitasje Pad Slynge W 12 In
B/A PRODUCTS CO.

Slitasje Pad Slynge W 12 In

Varenummer: AA4GKA
Modell: 9-12-PAD
1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om B/A PRODUCTS CO.

Merkets produktkatalog omfatter B/A-kjettinger, slepeprodukter, bilvogner, kabelkroker og vinsj og slepetilbehør. B/A-produkter snappe blokker er designet for å endre retningen på lasten som flyttes i transport- og lagringsapplikasjoner. De har bronsebøssinger for jevn drift samtidig som de minimerer slitasje mot friksjon og varme. Disse blokkene har smørenipler for ytterligere å minimere motstand og friksjon. De har sideplater som er enkle å åpne for rask demontering/montering. Disse rykkeblokkene har innebygget kroklås for å hindre at kabelen sklir ut ved plutselige rykk.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

B/A Products delenummer kryssreferanser ofte til ulike Dayton Produkter. Så hvis du ser etter en B/A Products-remskiveblokk som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

Dette utstyret er lite i størrelse og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.

Store handelsnavn

Twist Lock gripekroker

Disse krokene forhindrer utilsiktet frigjøring av kjedet når det hektes. De forhindrer også utilsiktet gjenkroking under drift. Disse gripekrokene er ideelle for kjede-til-kjede-kroking, kjøretøystabilisa...Les meg 

Integrerte Dolly Speed ​​Mounts

Disse festene holder dolly-rammer, knekkstenger og teleskopiske aksler. De har en malt finish for slitestyrke mot utendørs forhold.

B/A PRODUCTS CO. Konkurransefordeler

Syntetiske vinsjlinjer

Disse syntetiske linjene flyter på vann for redningsaksjoner. Deres syntetiske design er fri for grader, og reduserer dermed sjansene for kutt og skader under operasjonen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan binde last på planhengere?

Kroker, for eksempel sveisbare gripekroker, er ideelle for disse bruksområdene. De er sveiset på kantene av bunnen av tilhengeren. Når den er festet, kan arbeidsbelastningen belastes og stroppene kan brukes til å binde lasten ved hjelp av sveisbare kroker som forankringspunkter.

Hvordan stramme B/A Products-kabler mens du fester arbeidsstykker?

Produkter, som kabelstrammere og guider, kan brukes til å stramme kablene mens du laster og fester arbeidsstykker.