B/A PRODUCTS CO. Kjede og kabel kroker

filtre

B/A PRODUCTS CO. -

Slipkrok

StilModellHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A11-12G7SHL1 / 2 "11,300 lb.438NOK
B11-38G7SHL3 / 8 "6600 lb.206NOK
C11-516G7SHL5 / 16 "4700 lb.253NOK
B/A PRODUCTS CO. -

Grip kroker

StilModellFARGEFinishKlasseMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A11-38WGH--70---128NOK
B11-516G7H--70Stål5 / 16 "4700 lb.171NOK
C11-12WGH--70---249NOK
D11-38G7H--70Stål3 / 8 "6600 lb.149NOK
EG8-200-38GullGold Plated80Stål3 / 8 "7100 lb.511NOK
EG8-200-12GullGold Plated80Stål1 / 2 "12,000 kg698NOK
FG8-200-14GullGold Plated70Stål1 / 4 "3500 kg390NOK
EG8-200-516GullGold Plated80Stål5 / 16 "5350 lb.449NOK
GG8-200-58GullGold Plated70Stål5 / 8 "18,100 lb.1 004NOK
HG8-58HNaturligNaturlig80Alloy Steel5 / 8 "18,100 lb.101NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?