Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS PSN40-20DN Nærhetssensor Induktiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436

AUTONICS PSN40-20DN nærhetssensor Induktiv 40 Mm Sq

På lager
Vare: AC6DGK Modell: PSN40-20DNKryssreferanse: 32W436
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
729NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialVarmebestandig ABS
Krets typeNPN
Dybde40mm
Oppdage avstand20mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde47mm
Maks. Nåværende belastning200mA
drifts~~POS=TRUNC100 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet
Bredde40mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)8.5
HS kode8536507000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Square

Produktvarianter

ProduktModellKrets typeDybdeLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetBreddePris
AUTONICS PSN17-8DN Nærhetssensor Induktiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 til 24 VDC17mm438NOK
AUTONICS PSN25-5AC Nærhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5AC2 ledning25.3mm35.5mm20 Hz100 til 240 VAC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN25-5DN Nærhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 til 24 VDC25mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS PSN40-20DN nærhetssensor Induktiv 40 Mm Sq
729NOK / enhet