AUTONICS PSN25-5AC Nærhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430

AUTONICS PSN25-5AC nærhetssensor induktiv 25 Mm Sq

Vare: AC6DGD Modell: PSN25-5ACKryssreferanse: 32W430

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRektangulær nærhetssensor
Grunnleggende materialePlast
Tilfellet MaterialVarmebestandig ABS
Krets type2 ledning
Dybde25.3mm
Oppdage avstand5mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde35.5mm
Maks. Nåværende belastning200mA
drifts~~POS=TRUNC20 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNC
Kraftbehovet100 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)18.75
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8536507000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellKrets typeDybdeLengdedrifts~~POS=TRUNCKraftbehovetBreddePris
AUTONICS PSN17-8DN Nærhetssensor Induktiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 til 24 VDC17mm437NOK
AUTONICS PSN25-5DN Nærhetssensor Induktiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 til 24 VDC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN Nærhetssensor Induktiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 til 24 VDC40mm732NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS PSN25-5AC nærhetssensor induktiv 25 Mm Sq