AURAND W1E elektrisk drevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 2 HK | AG8DCP

AURAND W1E elektrisk drevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 2 hk

På lager
Vare: AG8DCP Modell: W1E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk gulvsliper
Rengjøringsområde5"
HP2
Hz50/60
Faseenslig
Strømforsyning115V AC
Fjerningsgrad250 til 350 kvm / t.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)66.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Aurand W1E elektrisk drevet linjefjerner brukes til overflatebehandling, avskalling og rustfjerning fra betong- og metalloverflater. Den kan brukes på skips- og lekterdekk, broer, tanker og ventiler, bjelker og dragere, store rør, marine slepeutstyr, parkeringslinjer, svømmebassenger, støttemurer og overflater på oljeplattformer.

Egenskaper:

  • Aurand W1E drevet linjefjerner gir rustfjerningshastigheter fra 250 til 350 sq.ft/time.
  • Den har et 5-tommers rengjøringshode.

Kompatibelt tilbehør:

  • Aurand 90M kutterbunter: De brukes med håndholdte markeringsmaskiner med ledning for å fjerne tykke epoksy, rust, maling og sementoverlegg fra metaller, betong og tre.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan fjerner du maling fra en gulvlinje?

A.

  • Gi betongoverflaten en dyp rengjøring og la den tørke.
  • Påfør en malingsfjerner.
  • Gi malingsfjerneren tilstrekkelig tid til å herde.
  • Skrubb overflaten.
  • Følg skrubbingen med en kraftvask.
  • Gjenta prosessen etter behov til all maling er fjernet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND W1E elektrisk drevet linjefjerner, rent område 5 tommer, 2 hk
37 799 NOK / enhet