Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU532-AY slange polypropylen 5/32 tommer 200 psi gul | AA9EWW 1CTG4

ATP PU532-AY slange polypropylen 5/32 tommer 200 psi gul

På lager
Vare: AA9EWW Modell: PU532-AYKryssreferanse: 1CTG4
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGEGul
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.3 / 32 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenstandard
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP PU532-AR slange polypropylen 5/32 tommer 200 psi 100 fot rød | AA9EWQ 1CTF8 PU532-ARRød349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU532-AY slange polypropylen 5/32 tommer 200 psi gul
344NOK / enhet