Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU38AG slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn | AC2QGP 2LZH6

ATP PU38AG slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn

På lager
Vare: AC2QGP Modell: PU38AGKryssreferanse: 2LZH6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGEGrønn
HardhetKyst A: 98
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenekstrudert
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtypenPris
ATP 4HL94 slange 3/8 tommer ytre diameter polyuretan 100 fot | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9 4HL94Klar Blåstandard997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU38AG slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn
1 667 NOK / enhet