Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 4HL94 slange 3/8 tommer ytre diameter polyuretan 100 fot | AD7ZKE PU38-BCB / 1PBN9

ATP 4HL94 slange 3/8 tomme ytre diameter polyuretan 100 fot

På lager
Vare: AD7ZKE Modell: 4HL94Kryssref.: PU38-BCB / 1PBN9
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
997NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEKlar Blå
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
typenstandard
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtypenPris
ATP PU38AG slange 3/8 tommer ytre diameter 100 fot lengde Grønn | AC2QGP 2LZH6 PU38AGGrønnekstrudert1 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 4HL94 slange 3/8 tomme ytre diameter polyuretan 100 fot
997NOK / enhet