Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PTFE-0204X100 slange 0.125 Idx1/4 tommers ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKR 1PCV4

ATP PTFE-0204X100 slange 0.125 Idx1/4 tommer ytre diameter 100 fot naturlig

På lager
Vare: AB2WKR Modell: PTFE-0204X100Kryssreferanse: 1PCV4
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
5 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
Forlengelse200 til 400%
HardhetShore D: 55 til 65
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde100ft.
MaterialePTFE
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F375
Min. Bøy Radius3 / 4 "
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-400 til 500 F.
Strekkfasthet3000 psi
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3917390050
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP PTFE-0102X100 slange 0.062 Idx1/8 tommers ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "1 683 NOK
ATP PTFE-0304X100 slange 0.187 Idx1/4 tommer ytre diameter 100 fot natur | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "3 391 NOK
ATP PTFE-02504X100 slange 0.156 Idx1/4 tommers ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKQ 1PCV3 PTFE-02504X1000.156 "2751 / 4 "3 / 64 "4 505 NOK
ATP PTFE-0406X100 slange 0.25 Idx3/8 tommers ytre diameter 100 fot naturlig | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "9 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PTFE-0204X100 slange 0.125 Idx1/4 tommer ytre diameter 100 fot naturlig
5 657 NOK / enhet