Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306412D Iso D Die Spring Xhd 19.05mm x 76mm | AD6BVM 44V292

RAYMOND 306412D Iso D Die Spring Xhd 19.05 mm x 76 mm

På lager
Vare: AD6BVM Modell: 306412DKryssreferanse: 44V292
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
763NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEGul
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse3 / 4 "
For stangstørrelse3 / 8 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total lengde3"
Vårrate536.7 pund / tommer
typenEkstra Heavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - Pakke med 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 pund / tommer10353NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - Pakke med 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 pund / tommer10383NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306107D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 pund / tommer15515NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306108D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 pund / tommer15533NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306110D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 pund / tommer10378NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306112D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 pund / tommer10417NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 pund / tommer3502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 306412D Iso D Die Spring Xhd 19.05 mm x 76 mm
763NOK /pakke