ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP Skatewheel Conveyor 10 Feet S Bf 16 In | AC3VKQ 2WKN6

ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP skatehjultransportør 10 fot S Bf 16 tommer

Vare: AC3VKQ Modell: 18X16X10GPKryssreferanse: 2WKN6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkatehjulstransportør
LagreneKulelager
Sengelengde10 ft
Mellom ramme (in.)16
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
Ramme FinishGalvanisert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
Total lengde10ft.
Samlet bredde18 "
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett
FormRett
Skatewheel materialeSvart plast
Hjulboring1 / 4 "
HjuldesignForskjøvet
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per aksel4
Hjul per fot16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.3375
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSeksjonsbeskrivelseLagreneMellom ramme (in.)FormRamme FinishRammematerialeLastekapasitetTotal lengdePris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 fot RettKulelager10Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.2 383 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor rett W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 fot RettKulelager16Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.3 216 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor rett W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 fot RettKulelager22Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.3 913 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 fot RettKulelager10Rett-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.2 705 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor rett W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 fot RettKulelager16Rett-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.3 746 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor rett W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 fot RettKulelager22Rett-1 / 8 "Aluminium720 lb.5ft.4 399 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 fot RettKulelager10Rett-12 Gauge galvanisert stål-10ft.4 827 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP skatehjultransportør 10 fot S Bf 16 tommer
6 208 NOK / enhet