ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor rett W 18 In | AB2WLP 1PDF6

ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatehjulstransportør rett W 18 tommer

På lager
Vare: AB2WLP Modell: 18X16X05AKryssreferanse: 1PDF6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkatehjulstransportør
LagreneKulelager
Sengelengde5 ft
Mellom ramme (in.)16
Senter til senter avstand mellom ruller3"
utformingBoltet
Rammemateriale1 / 8 "Aluminium
Lastekapasitet750 lb.
Total lengde5ft.
Samlet bredde18 "
Seksjonsbeskrivelse5 fot Rett
FormRett
Skatewheel materiale18 ga. Aluminium
Hjulboring1 / 4 "
HjuldesignForskjøvet
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per aksel4
Hjul per fot16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSeksjonsbeskrivelseLagreneMellom ramme (in.)FormRamme FinishRammematerialeLastekapasitetTotal lengdePris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 fot RettKulelager10Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.2 383 NOK
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor rett W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 fot RettKulelager16Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.3 216 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor rett W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 fot RettKulelager22Rett-12 Gauge galvanisert stål1200 lbs.5ft.3 913 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 fot RettKulelager10Rett-1 / 8 "Aluminium750 lb.5ft.2 705 NOK
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor rett W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 fot RettKulelager22Rett-1 / 8 "Aluminium720 lb.5ft.4 399 NOK
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor rett W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 fot RettKulelager10Rett-12 Gauge galvanisert stål-10ft.4 827 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 18X16X10G Skatewheel Conveyor rett W 18 In | AC3TUD 2W850 18X16X10G10 fot RettKulelager16Rett-12 Gauge galvanisert stål-10ft.6 120 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatehjulstransportør rett W 18 tommer
3 746 NOK / enhet