ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Rullebane 90 grader buet Bf22in | AD9ZRJ 4W581

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 rullebane 90 grader buet Bf22in

Vare: AD9ZRJ Modell: 10F90KG03B22Kryssreferanse: 4W581
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 293 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneKulelager
Sengemateriale11 ga. Stål
Mellom ramme (in.)22
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingSveiset / boltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn
Rammemateriale11 Gauge galvanisert stål
Inne i Radius30 inn.
Utenfor Radius53-3 / 8 tommer
Samlet bredde24.75 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet270 lb.
Rulle Dia.1.9 "
Rullemateriale16 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Seksjonsbeskrivelse90 grader buet
typenMedium Duty buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)192.53
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ruller for buet seksjon (16)

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelsetypenutformingRamme FinishPris
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Rullebane 90 grader buet Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltet-7 110 NOK
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Rulletransportør rett B 54 tommer Lengde 10 fot | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1 / 2 "Kulelager5111 Gauge galvanisert stål10 fot RettHeavy DutyBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling42 839 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Rullebane 90 grader buet Bf 13 In | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge galvanisert stål90 grader buet-Boltetnone7 749 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Rullebane 90 grader buet Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling8 495 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Rullebane 90 grader buet Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling10 310 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Rullebane 90 grader buet Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Kulelager1616 Gauge galvanisert stål90 grader buetMedium Duty buetSveiset / boltetSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn8 229 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 Rullebane 90 grader buet Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Kulelager3616 Gauge galvanisert stål90 grader buetMedium Duty buetSveiset / boltetSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn11 703 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 rullebane 90 grader buet Bf22in
9 293 NOK / enhet