ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Rulletransportør rett B 54 tommer Lengde 10 fot | AB2WMN 1PDJ1

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Rulletransportør rett W 54 tommer Lengde 10 fot

Vare: AB2WMN Modell: 14F10SG03B51Kryssreferanse: 1PDJ1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 839 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneKulelager
Sengelengde10 ft
Sengemateriale7 ga. Stål
Mellom ramme (in.)51
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishSlitesterk epoxy pulvermaling
Rammemateriale7 Målerstål
Total lengde10ft.
Samlet bredde54 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet587 lb.
Rulle Dia.2-1 / 2 "
Rullemateriale11 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen40
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 446.85
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRulle Dia.LagreneMellom ramme (in.)RullematerialeSeksjonsbeskrivelsetypenutformingRamme FinishPris
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Rullebane 90 grader buet Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3 / 8 "Kulelager1018 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltet-7 110 NOK
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Rullebane 90 grader buet Bf 13 In | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3 / 8 "Kulelager1318 Gauge galvanisert stål90 grader buet-Boltetnone7 749 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Rullebane 90 grader buet Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3 / 8 "Kulelager1618 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling8 495 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Rullebane 90 grader buet Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3 / 8 "Kulelager2218 Gauge galvanisert stål90 grader buetLett arbeidBoltetSlitesterk epoxy pulvermaling10 310 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Rullebane 90 grader buet Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Kulelager1616 Gauge galvanisert stål90 grader buetMedium Duty buetSveiset / boltetSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn8 229 NOK
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Rullebane 90 grader buet Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Kulelager2216 Gauge galvanisert stål90 grader buetMedium Duty buetSveiset / boltetSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn9 293 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 Rullebane 90 grader buet Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Kulelager3616 Gauge galvanisert stål90 grader buetMedium Duty buetSveiset / boltetSlitesterk Epoxy pulvermaling, grønn11 703 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Rulletransportør rett W 54 tommer Lengde 10 fot
42 839 NOK / enhet