Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT DG2531L0NAMO2L200#-XCYC4LM Digital testtrykkmåler, 0 til 200 PSI, væsker og gasser, 1/4 tomme Npt hann, bunn | CN8XQA 488Y35

ASHCROFT DG2531L0NAMO2L200#-XCYC4LM Digital Test Pressure Gauge, 0 To 200 PSI, Liquids & Gases, 1/4 Inch Npt Male, Bottom

På lager
Vare: CN8XQA Model: DG2531L0NAMO2L200#-XCYC4LMKryssref: 488Y35

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT DG2531L0NAMO2L200#-XCYC4LM Digital Test Pressure Gauge, 0 To 200 PSI, Liquids & Gases, 1/4 Inch Npt Male, Bottom
6 438 NOK / enhet