Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A | CN8ZHB 787MN6

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A

På lager
Vare: CN8ZHB Model: 638008A4F02LP0L30IMVKryssref: 787MN6
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 638008A4F02LP0L30IMV Vacuum Gauge, -30 to 0 psi psi, 2 1/2 Inch Dial, 1/4 Inch Size NPT Male, Bottom, 8008A
333NOK / enhet