Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 302089SD02L1000# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 1000psi | AB8YGD 2AFY8

ASHCROFT 302089SD02L1000# Digital trykkmåler størrelse 3 tommer 1000psi

På lager
Vare: AB8YGD Modell: 302089SD02L1000#Kryssreferanse: 2AFY8
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
14 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital trykkmåler
Nøyaktighet+/- 0.05%
KalibreringssertifikatNIST
Case ColorGrå
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse3"
ViseBakbelyst 5-sifret LCD
Vis enheterPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm
Driftstemp. Område0 Grader til 150 Grader
Powered By(2) AA-batterier
Område0 til 1000 psi
oppløsningAvhengig av valgte skjermenheter
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByNøyaktighetCase ColorOmrådeTilfellet MaterialDialstørrelseViseVis enheterPris
ASHCROFT 302089SD02L30# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 30 Psi | AB8YFY 2AFY3 302089SD02L30 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 til 30 psiRustfritt stål3"Bakbelyst 5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 603 NOK
ASHCROFT 302089SD02L60# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 60 Psi | AB8YFZ 2AFY4 302089SD02L60 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 til 60 psiRustfritt stål3"Bakbelyst 5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 603 NOK
ASHCROFT 302089SD02L100# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 100 Psi | AB8YGA 2AFY5 302089SD02L100 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 til 100 psiRustfritt stål3"Bakbelyst 5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 603 NOK
ASHCROFT 302089SD02L300# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 300 Psi | AB8YGB 2AFY6 302089SD02L300 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 til 300 psiRustfritt stål3"Bakbelyst 5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 603 NOK
ASHCROFT 302089SD02L600# Digital trykkmåler Størrelse 3 Tommer 600 Psi | AB8YGC 2AFY7 302089SD02L600 #(2) AA-batterier+/- 0.05%Grå0 til 600 psiRustfritt stål3"Bakbelyst 5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft Sea Water, In H2O, cm H2O, mm H2O, Kg / Sq cm14 603 NOK
ASHCROFT 302074SD02L30BL Måletrykk Digital | AD9JUP 4TA24 302074SD02L30BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 til 30 psiRustfritt stål3"5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm5 452 NOK
ASHCROFT 302074SD02L100BL Måletrykk Digital | AD9JUQ 4TA25 302074SD02L100BL(2) AA-batterier+/- 0.25%Grå0 til 100 psiRustfritt stål3"5-sifret LCDPsi, Bar, mBar, MPa, KPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm5 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 302089SD02L1000# Digital trykkmåler størrelse 3 tommer 1000psi
14 603 NOK / enhet