BUSSMANN Terminalblokker i TB100-serien


filtre
Farge: Svart , Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 30A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.41 " , Mfr. Serie: TB100 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.375in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Type: Tråd til styret , Spenning: 300V , Spenningsvurdering: 250V , Bredde: 0.88 " , trådmåler: 22 AWG til 14 AWG , Trådmåler Maks: 14AWG , trådmåler min: 22AWG
StilModellHousing MaterialSakLengdePris (eks. mva)
A
TB100-09SP
termoTerminal Strip4.03 "93NOK
A
TB100-10B
termoTerminal Strip4.4 "81NOK
A
TB100-18B
termoTerminalblokk7.4 "146NOK
A
TB100-1000
termoTerminalblokk4.4 "58NOK
B
TB100-06SPL1
termoTerminalblokk2.9 "68NOK
B
TB100-09QC17
termoTerminal Strip4.03 "103NOK
RFQ
A
TB100-06L1
termoTerminalblokk2.9 "42NOK
A
TB100-07
termoTerminalblokk3.28 "41NOK
C
TB100-08B
Termoplast (TP)Terminalblokk3.66 "64NOK
D
TB100-07L1
Termoplast (TP)Terminalblokk3.28 "48NOK
B
TB100-22
Termoplast (TP)Terminalblokk8.9 "129NOK
E
TB100-13
Termoplast (TP)Terminalblokk5.53 "76NOK
D
TB100-04L1
Termoplast (TP)Terminalblokk2.16 "27NOK
F
TB100-10
Termoplast (TP)Terminalblokk4.4 "50NOK
G
TB100-02B
Termoplast (TP)Terminalblokk1.4 "16NOK
A
TB100-17SP
Termoplast (TP)Terminalblokk7.03 "176NOK
B
TB100-02L1
Termoplast (TP)Terminalblokk1.4 "14NOK
C
TB100-20
Termoplast (TP)Terminalblokk8.16 "117NOK
B
TB100-10SP
Termoplast (TP)Terminalblokk4.4 "103NOK
C
TB100-36
Termoplast (TP)Terminalblokk1.18ft.211NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?