Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB100-17SP Barriereterminalblokk, 30A, 300V

På lager
Vare: BD4PPY Modell: TB100-17SP
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.41 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde7.03 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger17 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.375in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde0.88 "
Wire Gauge22 AWG til 14 AWG
Wire Gauge Maks14AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333

Produktdetaljer:

    • TB100-serien

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakLengdePris
BUSSMANN TB100-10 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Termoplast (TP)Terminalblokk4.4 "50NOK
BUSSMANN TB100-13 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Termoplast (TP)Terminalblokk5.53 "76NOK
BUSSMANN TB100-02B Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02BTermoplast (TP)Terminalblokk1.4 "16NOK
BUSSMANN TB100-1000 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Termoplast, 50 Pack | BC8VJY TB100-1000termoTerminalblokk4.4 "58NOK
BUSSMANN TB100-07 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Termoplast, 50 Pack | BC8ZAZ TB100-07termoTerminalblokk3.28 "41NOK
BUSSMANN TB100-04L1 Barriereterminalblokk, 30A, 300V | BC8ZQQ TB100-04L1Termoplast (TP)Terminalblokk2.16 "27NOK
BUSSMANN TB100-06SPL1 Rekkeklemme, måler 22AWG - 14AWG, 30A, termoplast, 50 Pack | BC9DLL TB100-06SPL1termoTerminalblokk2.9 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB100-17SP Barriereterminalblokk, 30A, 300V
176NOK / enhet