Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PILFESTE 354 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Pakke med 5040 | AD2LNT 3RCA4

ARROW FASTENER 354 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Pakke med 5040

På lager
Vare: AD2LNT Modell: 354Kryssref: 3RCA4
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
193NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStaples
FARGENaturlig
AnleggStål
Kronebredde (in.)3/8
Benlengde1 / 4 "
typenFlat krone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7317006560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBenlengdetypenPris
PILFESTE 186 Staple 3/16 tommers krone 3/8 tommers ben - pakke med 1000 | AA4CVT 12F635 186Galvanisert stål3 / 8 "Rund krone58NOK
PILFESTE 187 stift 3/16 tommer krone 7/16 tommer ben - pakke med 1000 | AA4CVU 12F636 187Galvanisert stål7 / 16 "Rund krone59NOK
PILFESTE 224 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Pakke med 5000 | AD2LNQ 3RCA2 224Stål1 / 4 "Flat krone65NOK
PILFESTE 225 Flat Crown Staple 3/8 x 5/16 - Pakke med 5000 | AD2LNR 3RCA3 225Stål5 / 16 "Flat krone75NOK
PILFESTE 356 Flat Crown Staple 3/8 x 3/8 - Pakke med 5000 | AD2LNU 3RCA5 356Stål3 / 8 "Flat krone215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARROW FASTENER 354 Flat Crown Staple 3/8 x 1/4 - Pakke med 5040
193NOK / enhet