Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO CSN-30 koblingsspole | AD8AEF 4HN57

ARO CSN-30 koblingsspole

På lager
Vare: AD8AEF Modell: CSN-30Kryssref: 4HN57
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilkobling
Blytypenone
Spenning12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8505908000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Nei)
    • Strain Relief (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdeSpenningPris
ARO CDW koblingsspole | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC357NOK
ARO CHW koblingsspole | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC444NOK
ARO CSN koblingsspole | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC313NOK
ARO CHW-30 koblingsspole | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC516NOK
ARO CHL-120 Coil Connector 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC734NOK
ARO CHL-024 Spolekontakt 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC729NOK
ARO CDW-30 magnetspolekontakt AC/240V AC/12V DC/24V DC, separate ledninger, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--353NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO CSN-30 koblingsspole
325NOK / enhet