Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO CSN koblingsspole | AB9XLP 2G505

ARO CSN-kontaktspole

På lager
Vare: AB9XLP Modell: CSNKryssref.: 2G505

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilkobling
Blytypenone
Spenning12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8505908000
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Indikatorlys (Nei)
    • Strain Relief (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLeddlengdeSpenningPris
ARO CDW koblingsspole | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC357NOK
ARO CHW koblingsspole | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC444NOK
ARO CHW-30 koblingsspole | AD8AEE 4HN56 CHW-3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC516NOK
ARO CSN-30 koblingsspole | AD8AEF 4HN57 CSN-30-12VDC, 24VDC, 120VAC og 240VAC325NOK
ARO CHL-120 Coil Connector 120 Vac | AD8GCY 4KB60 CHL-12036 "120 VAC734NOK
ARO CHL-024 Spolekontakt 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61 CHL-02436 "24 VDC729NOK
ARO CDW-30 magnetspolekontakt AC/240V AC/12V DC/24V DC, separate ledninger, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 CDW-30--353NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO CSN-kontaktspole
313NOK / enhet