PANSERTE TEKSTIL G52H25HDR100 Attack Line brannslange 100 fot rød | AF7BAD 20TP16

ARMORED TEXTILES G52H25HDR100 Attack Line Brannslange 100 Fot Rød

På lager
Vare: AF7BAD Modell: G52H25HDR100Kryssreferanse: 20TP16

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAttack Line Brannslange
Burst Press1200 psi
FARGERød
Koblingsskålstørrelse3"
KoblingsmaterialeAluminum
Slange inne i Dia.2.5 "
Slangelengde100ft.
SlangetypeDobbel jakke
Jakke materialeGummi
Liner MaterialGummi
Testtrykk600 psi
GjengetypeNST
Arbeids press400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4009310000

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGESlange inne i Dia.SlangelengdeArbeids pressPris
PANSERTE TEKSTIL G50H25RY50 Attack Line Brannslange 50 fot Gul | AF7AZZ 20TP12 G50H25RY50900 psiGul2.5 "50ft.300 psi3 991 NOK
PANSERT TEKSTIL G50H2RY50 Attack Line Brannslange 50 fot Gul | AF7BAA 20TP13 G50H2RY50900 psiGul2"50ft.300 psi3 991 NOK
PANSERTE TEKSTIL G50H2RR50 Attack Line Brannslange 50 fot Rød | AF7BAB 20TP14 G50H2RR50900 psiRød2"50ft.300 psi3 991 NOK
PANSERTE TEKSTIL G52H25HDB100 Attack Line Brannslange 100 fot Blå | AF7BAC 20TP15 G52H25HDB1001200 psiBlå2.5 "100ft.400 psi6 716 NOK
PANSERTE TEKSTIL G52H25HDW100 Attack Line Brannslange 100 Fot Hvit | AF7BAE 20TP17 G52H25HDW1001200 psiHvit2.5 "100ft.400 psi5 707 NOK
PANSERT TEKSTIL G52H25HDY100 Attack Line Brannslange 100 fot Gul | AF7BAF 20TP18 G52H25HDY1001200 psiGul2.5 "100ft.400 psi6 716 NOK
PANSERTE TEKSTIL G52H175HDW100 Attack Line Brannslange 100 fot Hvit | AF7BAG 20TP19 G52H175HDW1001200 psiHvit1.75 "100ft.400 psi4 166 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARMORED TEXTILES G52H25HDR100 Attack Line Brannslange 100 Fot Rød
6 716 NOK / enhet