Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69C1S-100 Justerbar avlastningsventil 1 tomme 100 Psi | AC8YFE 3ETL9

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1S-100 Justerbar avlastningsventil 1 tomme 100 psi

På lager
Vare: AC8YFE Modell: 69C1S-100Kryssreferanse: 3ETL9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar avlastningsventil
Body MaterialBronse
Skivemateriale316 rustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk100 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range51 til 100 psi
Setemateriale316 rustfritt stål
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykktrykk~~POS=TRUNC RangeSetematerialeInnløpsstørrelseInnløpstypeSakPris
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69A1-15 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 15 Psi | AC8XWH 3ERH3 69A1-155.875 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil1 944 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69B1-15 Justerbar avlastningsventil 3/4 tommer 15 Psi | AC8XWJ 3ERH4 69B1-156"Bronse15 psi0 til 15 psiBronse3 / 4 "MNPTJusterbar avlastningsventil2 028 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69C1-15 Justerbar avlastningsventil 1 tomme 15psi bronse | AC8XWK 3ERH5 69C1-157.5 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse1"MNPTJusterbar avlastningsventil2 507 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69D1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/4 tommer 15 Psi | AC8XWL 3ERH6 69D1-158.5 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse1.25 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 236 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69E1-15 Justerbar avlastningsventil 1-1/2 tomme 15 Psi | AC8XWM 3ERH7 69E1-159.75 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse1.5 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 844 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69F1-15 Justerbar avlastningsventil 2 tommer 15psi bronse | AC8XWN 3ERH8 69F1-1511.125 "Bronse15 psi0 til 15 psiBronse2"FNPTJusterbar avlastningsventil5 514 NOK
AQUATROL SIKKERHETSVENTIL 69A1S-50 Justerbar avlastningsventil 1/2 tomme 50 Psi | AC8XWP 3ERH9 69A1S-505.875 "Bronse50 psi0 til 50 psi316 rustfritt stål1 / 2 "MNPTJusterbar avlastningsventil3 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 69C1S-100 Justerbar avlastningsventil 1 tomme 100 psi
4 493 NOK / enhet