Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0132-ALBLK Standoff Rund Aluminium 1/4-20 X 2 Tommer, 2PK | AE3VYU 5GHU7

APPROVED VENDOR ZA0132-ALBLK Standoff rund aluminium 1/4-20 X 2 tommer, 2PK

På lager
Vare: AE3VYU Modell: ZA0132-ALBLKKryssref: 5GHU7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
447NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde2"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse1 / 4-20
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0132-ALBLK Standoff rund aluminium 1/4-20 X 2 tommer, 2PK
447NOK /pakke