Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9677 Skjermskive Tykk sink Passer 1 inn | AE6JAU 5TA27

APPROVED VENDOR Z9677 Skjermskive tykk sink passer 1 tommer

På lager
Vare: AE6JAU Modell: Z9677Kryssreferanse: 5TA27
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykk skjermvasker
Finishsink
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.3.5 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.037 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR Z9673 Skjermskive Tykk sink Passer 7/8 In | AE6JAQ 5TA24 Z96737 / 8 "15 / 16 "3"1 / 4 "+/- 0.025 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9677 Skjermskive tykk sink passer 1 tommer
353NOK / enhet