Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9421 Flat Skive Spalte Svart Oksyd Passer #10 | AE6HDE 5RY79

APPROVED VENDOR Z9421 Flat skive med spor, svart oksid Passer til #10

På lager
Vare: AE6HDE Modell: Z9421Kryssreferanse: 5RY79
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpalteskive
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser#10
MaterialeVeskeherdet stål
Utenfor Dia.1"
Rockwell HardnessB49
Slotbredde9 / 32 "
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9421 Flat skive med spor, svart oksid Passer til #10
90NOK / enhet