Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z1087 Tommelskrue 1/4 omgang 10-32x1 1/2 L Stål | AE6DEF 5PY93

APPROVED VENDOR Z1087 Tommelskrue 1/4 omgang 10-32x1 1/2 L Stål

På lager
Vare: AE6DEF Modell: Z1087Kryssreferanse: 5PY93
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Quarterturn
Klasse2A
FinishSvart oksid
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.5 "
leder Tykkelse0.188 "
hode~~POS=TRUNCSpade
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB68 til B71
System for målinginch
Strekkfasthet57,000
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1087 Tommelskrue 1/4 omgang 10-32x1 1/2 L Stål
129NOK / enhet