Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z0457-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6UJX 4ARN2

APPROVED VENDOR Z0457-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 1/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AD6UJX Modell: Z0457-316Kryssreferanse: 4ARN2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.17 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
Pakke Vekt0.20 kg
Rockwell HardnessB80
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse0.05 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.007
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0457-316 Skjermskive 316 rustfritt stål Passer 1/4 tommer, 25PK
105NOK /pakke