Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG800808305 Keystock Undersized 12 Inch Length 8 x 8mm | AE6YFL 5VY18

APPROVED VENDOR WWG800808305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 8 x 8 mm

På lager
Vare: AE6YFL Modell: WWG800808305Kryssreferanse: 5VY18
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
876NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB95
Størrelse8 x 8mm
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.030mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800808305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 8 x 8 mm
876NOK / enhet