Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Keystock Undersized 12 Inch Length 1/4 x 1/4 | AE6NPP 5UE61

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/4 x 1/4

På lager
Vare: AE6NPP Modell: WWG700250025012Kryssreferanse: 5UE61
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700250025012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/4 x 1/4
103NOK / enhet