GODKJENT LEVERANDØR WWG700125012572 Keystock Underdimensjonert 1/8 x 1/8 tomme 72 tommers lengde | AD7JTK 4ETL7

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Keystock Underdimensjonert 1/8 x 1/8 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTK Modell: WWG700125012572Kryssreferanse: 4ETL7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

284NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishRustfritt stål
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/8 x 1/8 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700125012572 Keystock Underdimensjonert 1/8 x 1/8 tomme 72 tommers lengde
284NOK / enhet